Descriere:
Caracteristica specială a rolei de hârtie PREMIUM*** este un suport cu finisaj din latex, ideal pentru utilizare uscată și umedă. Obțineți un produs optim pentru pregătirea și prelucrarea metalului, lemnului, vopselelor și lacurilor. Acoperirea închisă a rolei de hârtie Premium*** permite o finisare excelentă a suprafeței.
Acoperirea închisă a rolei de hârtie Premium*** permite o finisare excelentă a suprafeței.
Caracteristică:
Specificație: A-P07 P C
Dimensiune: DxH
Dimensiune: 100x50
Clasa E: 21011318
Linia: PREMIUM
Abraziv: corindon normal
Granulație: 60
Formă: Role
Specificație: A-P07 P C
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiune (D x H): 100 x 50
Alezaj: 50 mm
Greutate brută: 2.733 kg
Greutate netă: 2,733 kg
Adecvare material: Lemn;Oțel;Plastic / PVC;Aluminiu;Vopsea / lac
Greutate netă: 2,733 kg
Adecvare material: aluminiu;PVC;oțel;lemn
Linie de produse: Premium
Avantaj:
Suport acoperit cu latex pentru rezultate optime în aplicații umede și uscate
Acoperire închisă pentru un finisaj de suprafață excelent
Aplicabil la nivel universal
Aplicaţie:
Pentru pregătirea suprafeței manuală sau în combinație cu un șlefuitor orbital
Pentru nivelarea, netezirea, debavurarea ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor.
Material:
Oțel
Metale neferoase
Lemn
Culori
Lacuri
Adaptat pentru:
Pentru pregătirea suprafețelor manuală sau în combinație cu un șlefuitor orbital
Pentru nivelarea, netezirea, debavurarea ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor