Beschreibung:
Die Besonderheit der PREMIUM*** Papierrolle ist eine mit Latex veredelte Unterlage, optimal für nasse und trockene Anwendung. Sie erhalten ein optimales Produkt, um Metall, Holz, Farbe und Lack vorzubereiten und zu bearbeiten. Die geschlossene Beschichtung der Premium*** Papierrolle ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.
Merkmal:
Spezifikation: A-P07 P C
Maß: TxH
Abmessung: 100x50
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Körnung: 60
Form: Rolle
Spezifikation: A-P07 P C
Stärke: 100 mm
Bohrung: 50 mm
Korngröße: 60
Bruttogewicht: 2.733 kg
Nettogewicht: 2.733 kg
Werkstoffeignung: Alu;PVC;Stahl;Holz
Produktlinie: Premium
Vorteil:
Latex veredelte Unterlage für optimale Ergebnisse bei nassen und trockenen Anwendungen
Geschlossene Beschichtung für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
Universell einsetzbar
Verwendung:
Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung
Werkstoff:
Stahl
Nichteisenmetalle
Holz
Farben
Lacke
Passend für:
For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation