C5 GHAPL-8 Suporți de scule cu unghi drept pentru canelare și debitare cu adaptoare, cu interfață CAMFIX.

Cod articol: 2880041
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2880041
EAN / GTIN 7291075084016
Număr producător 2880041
L-Număr L23920 1192

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu unghi drept pentru canelare și debitare cu adaptoare, cu interfață CAMFIX.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 94 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 64 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii