{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 500 mm | |
Înălţime | 630 mm | |
Putere de aspirare | 16 m3/h | |
Tensiunea motorului | 230 V | |
Putere electrică absorbită | 0,55 kW | |
Greutate | 31 kg | |
Tip produs | Generator de vacuum |
Cod articol | 385020 VA2 | |
Număr producător | 82147 |