Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet® M12X131

Cod articol: 301378 M12X131
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12×131
Suport ⌀ d = 25 mm
⌀ cozii d 25 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ găurii D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Lungime utilă L1 75 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301378 M12X131
EAN / GTIN 4062406274894

Descriere

Execuţie:

  • Proprietate de amortizare a vibraţiilor.
  • Toleranţa cozii h6.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.