{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D | 160 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Înălţime H1 | 108,5 mm | |
Înălţime H2 | 58,5 mm | |
Înălţime H3 | 12 mm | |
⌀ magnet | 16 mm | |
Forţa magnetului | 15 kg | |
presiune minimă de lucru | 30 bar | |
Presiune maximă de lucru | 50 bar | |
Regim de funcţionare | Lubrifiant de răcire | |
Tip produs | Mâner magnetic |
Cod articol | 358711 160 | |
EAN / GTIN | 4062406241797 |