{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ D | 160 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Höjd H1 | 108,5 mm | |
Höjd H2 | 58,5 mm | |
Höjd H3 | 12 mm | |
magnet-ø | 16 mm | |
magnetspännkraft | 15 kg | |
Minimalt arbetstryck | 30 bar | |
Maximalt arbetstryck | 50 bar | |
Driftsätt | Kylsmörjmedel | |
Produktslag | Magnetgripare |
Artikelnummer | 358711 160 | |
EAN/GTIN | 4062406241797 |