Mâner magnetic 120 mm

Cod articol: 358711 120
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 120 mm
⌀ D1 20 mm
Înălţime H1 98,5 mm
Înălţime H2 48,5 mm
Înălţime H3 12 mm
⌀ magnet 13 mm
Forţa magnetului 7,5 kg
presiune minimă de lucru 30 bar
Presiune maximă de lucru 50 bar
Regim de funcţionare Aer comprimat; Lubrifiant de răcire
Tip produs Mâner magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 358711 120
EAN / GTIN 4062406241780

Descriere

Execuţie:

  • Proces de lucru, optimizat şi sigur.
  • Protecţie împotriva coliziunii la pornire datorită cursei de siguranţă de 10 mm a arcului comprimat.
  • Prin înlocuirea plăcuţelor de schimb, piesele pot fi tăiate, transportate şi plasate automat.
  • Durată de funcţionare a maşinilor fără întreruperi îndelungate.
  • Rentabilitate înaltă datorită gradului optimizat de utilizare a capacităţii.
  • Contaminare cu vapori de ulei semnificativ mai redusă.
  • Permite exploatarea fără personal uman.
  • Se reduce pericolul de rănire.
  • Se poate folosi în toate suporturile Weldon obişnuite.

Aplicaţie:

Sculă pentru ridicarea şi desfacerea pieselor feromagnetice. Activarea magneţilor cu ajutorul lichidului de răcire (IKZ) sau al aerului comprimat. Transport cu formă optimă al piesei prelucrate cu ajutorul contraconturului plăcii de schimb către locul de depozitare dorit în interiorul spaţiului maşinii.

Livrare:

Cu o plăcuţă de schimb 358716 cu înălţime de 20 mm. Cu arc şi şurub de strângere pentru mandrină Weldon.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb