Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD 16

Cod articol: 302757 16
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 18000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 0,5-10 mm
Suport BT 40 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 0,5 mm - 10 mm
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ exterior D 28 mm
Piuliţă de strângere ER de schimb 16
Cheie de strângere ER 16
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302757 16
EAN / GTIN 4062406101015

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
  • Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1.
  • Piuliţă de strângere de precizie.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680309745 resp. Cod 613300.
șurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820308835.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb