Menghină pentru rectificare şi control cu şurub 70 mm

Cod articol: 363250 70
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 70 mm
Deschidere maximă b 80 mm
Înălţimea bacurilor C 30 mm
Lungimea totală a 160 mm
Lăţime totală B 70 mm
Înălţimea corpului de bază G 32 mm
Greutate 3 kg
Tip produs Menghină de verificare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363250 70
EAN / GTIN 4045197295804

Descriere

Execuţie:

Prismă rectificată. În totalitate din oţel; călite în întregime şi rectificate pe toate laturile pentru prelucrarea în 4 axe.
Cu şurub. Cu prismă orizontală.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare şi control de precizie.

Precizie:

În limita a 0,005 mm / 100 mm.

Livrare:

Inclusiv cutie solidă.