{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 120 mm | |
Forţă de strângere maximă | 15 kN | |
Înălţimea bacului h | 28 mm | |
Lungimea bacului l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Greutate | 0,4 kg | |
Material | Aluminiu | |
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 75 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363324 120A | |
EAN / GTIN | 4067263355540 |