Menghină pentru piese profilate 80X32 mm

Cod articol: 370089 80X32
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime B 50 mm
⌀ D2 7,7 mm
Înălţime H 42 mm
Adâncime maximă de prelucrare T 10 mm
Forţa de strângere 2,5 kN
Momentul maxim 14 Nm
Tip produs Dispozitiv prismatic de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370089 80X32
EAN / GTIN 2050001962102
Număr producător K1169.32080

Descriere

Execuţie:

  • Este posibilă prinderea a 2 piese de prelucrat.
  • Cursă maximă de prindere 0,5 mm.

Material:

Pană de prindere din oţel de îmbunătăţire.

Livrare:

Inclusiv inel de prindere pentru prelucrare.