{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ mandrină | 200 mm | |
Înălţime | 57 mm | |
Toleranţă înălţime | 0 / -1 mm | |
⌀ cercului de orificii | 154 mm | |
⌀ Filet | 4×M8 | |
Înălţimea câmpului magnetic | 8 mm | |
Greutate | 15 kg | |
Forţă nominală de prindere | 100 N/cm2 | |
Rezistenţă la uzură a plăcii polare | 5 mm | |
⌀ centrare | 150 mm | |
Adâncime de centrare | 4 mm | |
Interval polar paralel | 1,9 mm | |
Gaură de centrare J posibilă | 200×5 mm | |
Tip produs | Mandrină cu magnet |
Cod articol | 380776 200 | |
EAN / GTIN | 2050001943651 | |
Număr producător | 244.01-200 |