Mandrino magnetico permanente con rastremazione parallela dei poli 200 mm

Codice art.: 380776 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Mandrino 200 mm
Altezza 57 mm
Tolleranza altezze 0 / -1 mm
⌀ Interasse dei fori di fissaggio 154 mm
⌀ Filettatura 4×M8
Altezza campo magnetico 8 mm
Peso 15 kg
Forza di tenuta nominale 100 N/cm2
Soglia di usura del piano polare 5 mm
⌀ Centraggio 150 mm
Profondità di centraggio 4 mm
Rastremazione parallela dei poli 1,9 mm
Possibile foro di centraggio J 200×5 mm
Tipo di prodotto Mandrino magnetico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380776 200
EAN / GTIN 2050001943651
Codice del produttore 244.01-200

Descrizione

Esecuzione:

Potente sistema magnetico con magneti al neodimio e minor altezza del campo magnetico. Forza magnetica regolabile in continuo.

Uso:

Per lavori di rettifica e di tornitura.
Per il serraggio di pezzi di dimensioni piccole e sottili o medie.

Nota:

Possibilità di praticare un foro di centraggio “J”.
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
    ⌀ Mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello