{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea zonei polare | 280 mm | |
Lăţimea zonei polare | 220 mm | |
Lăţime | 266 mm | |
Înălţime | 87 mm | |
Adâncimea de pătrundere | 50 mm | |
Putere absorbită | 920 W | |
Greutate | 18 kg | |
Clasă de eficienţă la demagnetizare (DMC) | ++ | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Clasa de protecţie | IP 20 | |
Durată pornire | 100 % | |
Tip produs | Dispozitive de demagnetizare |
Cod articol | 380861 280 | |
EAN / GTIN | 2050001717658 | |
Număr producător | 890.02-280 |