{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 4 | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Gaură E | 42 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 66 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 92 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 3 | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | PG11 | |
Pătrat de cheie K | 10 mm | |
Greutate | 9,5 kg | |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 310670 160/4 | |
Număr producător | 310670 160/4 |