Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Universal cu trei bacuri oţel con scurt, DIN 702-3, ⌀ exterior A / Con: 160/4mm

Cod articol: 310670 160/4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A / Con (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-3
Mărimea conului 4
⌀ exterior A 160 mm
Gaură E 42 mm
Înălţime fără bacuri H1 66 mm
Înălţime cu bacuri H2 92 mm
Număr de şuruburi prizoniere 3
Mărimea şuruburilor prizoniere PG11
Pătrat de cheie K 10 mm
Greutate 9,5 kg
Turaţie maximă 4.000 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 310670 160/4
Număr producător 310670 160/4

Descriere

Execuţie:

  • Universal pentru strung acţionat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
  • Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.
Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu şuruburi prizoniere Camlock.

Standard:

DIN 702-3.

Livrare:

1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.
1 set bacuri reversibile cu dantură înclinată.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. Protecţie contra aşchiilor consultaţi Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangenţial, consultaţi Cod 313120313140.
DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55027.