{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 3 mm | |
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 425 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Lungimea totală L | 27,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308906 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767363 | |
Număr producător | 13723010300 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 3mm
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
52,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
32,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 16,7 mm | 17 mm |
Lungimea totală L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ nominal de strângere d | 3 mm | 3 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 425 E | 425 E |