Bucşă elastică ER cu etanşare 8 mm

Cod articol: 308906 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 5

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 8 mm
Suport ER 16
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 425 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Lungimea totală L 27,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308906 8
EAN / GTIN 2050001767424
Număr producător 13723010800

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.
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
    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături