Pereche de bacuri cu caneluri longitudinale şi transversale, Pentru lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol: 362400 100
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru lăţimea bacurilor 100 mm
Recomandat pentru codul de culoare HD-Allmatic
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 362400 100
EAN / GTIN 4250364400275
Număr producător 6921011005031

Descriere

Aplicaţie:

Bacurile de protecţie multiplică posibilităţile de utilizare. Elementele de prindere hidraulice pentru aliniere, destinate prinderii multiple a materialului rotund sau prinderii pieselor cu suprafeţe neregulate, sunt disponibile la cerere.

Adaptat pentru:

GARANT-NC Cod 360510; 360465; 361290.
HOLEX Cod 362010.
ALLMATIC Cod 362250362300 precum şi cu portbac Cod 361500361520 recomandat pentru versiunea NC8. Bacuri mobile Cod 361600, 361620 recomandate pentru toate versiunile NC.

Notă:

Şuruburile de fixare se comandă separat Cod 362621 M10×23.