Set de greutăți, în formă de buton, din oțel inoxidabil lustruit

Cod articol: 314-036
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Greutate de compensare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 314-036
EAN / GTIN 4045761223219
Număr producător 314-036
L-Număr L40250 3352

Descriere

Caracteristică:

  • Clasa OIML E2
  • Valoare nominală 1 g - 100 g
  • Buton
  • Oțel inoxidabil lustruit

Notă:

  • Set de greutăți, OIML E2, formă compactă sau formă de buton, oțel inoxidabil lustruit, 1 g
  • 100 g
  • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii