Sârmă de greutate de testare, din oțel inoxidabil lustruit

Cod articol: 307-09
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Greutate de compensare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307-09
EAN / GTIN 4045761002746
Număr producător 307-09

Descriere

Caracteristică:

  • OIML clasa E1
  • Valoare nominală 500 g
  • Buton
  • Oțel inoxidabil lustruit

Notă:

  • recomandăm să comandați una dintre cutiile enumerate la rubrica ″Accesorii″.

    Am dori să subliniem faptul că, atunci când se expediază greutăți din clasa E1, E2, F1 sau F2 fără containere, este posibil să se producă deteriorarea greutăților, în ciuda unui ambalaj de transport adecvat. Modificările de masă rezultate ar putea depăși limitele de eroare admise pentru aceste clase de greutate foarte precise
  • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii