{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 75 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 2 µm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420450 50-75 | |
EAN / GTIN | 7630041104103 | |
Număr producător | 00110103 |