Broşe de măsurat pentru găuri înfundate OD inoxidabil, ⌀ manşon D: 3-6mm

Cod articol: 435159 3-6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 72,20 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 38,30 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ manşon D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acurateţe la repetare 1,5 µm
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Calitate 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Dim. nominală 3,000 mm - 6,000 mm
Înălţime tampon H 10 mm
Înălţime palpare h 1 mm
Forţă de contact 2 N
Material Oţel superior, INOX
Tip produs Cap de măsurat pentru dorn de măsurare a alezajelor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435159 3-6
EAN / GTIN 2050002075566

Descriere

Execuţie:

Bacurile de măsurat găuri OD sunt aparate de măsurat cu două puncte destinate utilizării în cazul sarcinilor complexe. Tampoane de măsurare călite. Pentru găuri de 3 − 100 mm. Centrarea realizată prin intermediul tamponului pentru măsurare previne apariţia unei erori de basculare şi garantează o precizie ridicată independentă de utilizator. Nu mai este necesară căutarea punctului de întoarcere. Ca afișaj pot fi folosite ceasurile comparatoare și ceasurile comparatoare de precizie cu tijă cu ⌀ 8 h6.
  • Precizie de repoziţionare 1 µm.
  • Robust şi fiabil.
  • Timp minim de măsurare şi siguranţă maximă de măsurare.
  • Racord filetat broşă / tijă M10×1.

Tampon de măsurare din oțel inoxidabil împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Pentru găuri de 3 − 100 mm. Pentru asigurarea calităţii în cazul producţiei în serie la măsurătorile manuale şi automate.

Livrare:

Tampon de măsurare cu două palpatoare radiale din carbură, mobile, dispuse la 180°.

Accesorii opţionale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital 434322, tije pentru broşe de măsurat Cod 435160, calibre-inel Cod 484030. Prelungitoarele pentru măsurarea la adâncimi mari, suporturile de unghi şi opritoarele de adâncime sunt disponibile la cerere.

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să indicaţi suplimentar toleranţele la alezare precise, de ex.:
Nr. 435154 Gr. 6−12 10H7,
Nr. 435154 Gr. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nr. 435154 Gr. 6−12 9,990 / 10,15.
La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.
  • Broşele de măsurat pentru găuri mari (până la ⌀ 500), caneluri şi canale, precum şi modelul în 3 puncte sunt disponibile la cerere.
  • Interval de toleranţă 10 µm sau ajustare fină calitate 5 şi mai fină la cerere.
  • Interval de măsurare > 0,2 mm la cerere.
  • Contacte de măsurare contactelor cu rază mai mare, precum și din rubin, ceramică și cu acoperire DLC.