Descriere:
Kern OIV 255 este un microscop video conceput pentru a optimiza microscopia stereo digitală. Soluția noastră sofisticată de optică axială ″all-in-one″ permite afișarea directă și simplă a probelor dumneavoastră pe ecran Iluminarea cu lumină incidentă cu LED (inel) inclusă în mod standard asigură o iluminare optimă a probei dumneavoastră Împreună cu suprafața mare de lucru, achiziția obiectelor pe ecran este ideală pentru observare, analiză și documentare în sectorul industrial Optica remarcabilă permite o ghidare constantă și clară a imaginii în întregul spectru de zoom de 0,7x-5x Camera megapixel a microscopului fără ocular oferă, datorită ieșirii HDMI, o observare în direct fără probleme a probelor dumneavoastră prin intermediul monitorului HD. În plus, software-ul intuitiv, stick-ul USB și mouse-ul USB, care sunt incluse în pachetul de livrare, permit procesarea digitală ușoară și stocarea rezultatelor dumneavoastră OIV 255 asigură înregistrarea imaginilor și a înregistrărilor video controlată de software, cu funcții de măsurare suplimentare și extinse O husă de protecție împotriva prafului și un manual de utilizare multilingv sunt incluse în pachetul de livrare OIV 255 este un microscop video conceput pentru a optimiza stereomicroscopia digitală. Soluția noastră sofisticată de optică axială ″all-in-one″ permite vizualizarea directă și simplă pe ecran a specimenelor dumneavoastră Iluminarea cu lumină incidentă cu LED (inel) inclusă în mod standard asigură iluminarea optimă a specimenului dumneavoastră Împreună cu suprafața mare de lucru, capturarea obiectelor pe ecran este ideală pentru observarea, analiza și documentarea industrială Optica remarcabilă permite o ghidare constantă a imaginii în întregul spectru de zoom de 0,7x-5x Camera megapixel a microscopului fără ocular oferă o observare în direct fără probleme a specimenelor dumneavoastră prin intermediul monitorului HD, datorită ieșirii HDMI. În plus, software-ul intuitiv, stick-ul USB și mouse-ul USB, care fac parte integrantă din pachetul de livrare, permit procesarea digitală și stocarea ușoară a rezultatelor dvs. OIV 255 asigură înregistrarea imaginilor și a înregistrărilor video controlată de software, cu funcții de măsurare suplimentare și extinse În pachetul de livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului și un manual de utilizare multilingv