Stereo videomikroskop

Artiklové číslo: OIV 255
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
Druh produktu Měřicí videomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OIV 255
EAN / GTIN 4045761248694
Číslo výrobce OIV 255
L-číslo L40250 2709

Popis

Popis:

Kern OIV 255 je videomikroskop navržený pro optimalizaci digitální stereomikroskopie. Naše sofistikované řešení axiální optiky ″vše v jednom″ umožňuje přímé a nekomplikované zobrazení vašich vzorků na obrazovce Standardně dodávané LED osvětlení dopadajícího světla (kroužek) zajišťuje optimální osvětlení vašeho vzorku Ve spojení s velkou pracovní plochou je snímání objektů na obrazovce ideální pro pozorování, analýzu a dokumentaci v průmyslovém odvětví Vynikající optika umožňuje trvale ostré vedení obrazu v celém spektru zvětšení 0,7x-5x Megapixelová kamera mikroskopu bez okuláru nabízí díky výstupu HDMI plynulé živé pozorování vašich vzorků prostřednictvím HD monitoru. Intuitivní software, USB flash disk a USB myš, které jsou součástí dodávky, navíc umožňují snadné digitální zpracování a ukládání vašich výsledků OIV 255 zajišťuje softwarově řízený záznam obrazu a videa s dalšími a rozsáhlými měřicími funkcemi Součástí dodávky je protiprachový kryt a vícejazyčný návod k obsluze OIV 255 je videomikroskop navržený pro optimalizaci digitální stereomikroskopie. Naše sofistikované řešení axiální optiky ″vše v jednom″ umožňuje přímé a nekomplikované sledování vzorků na obrazovce Standardně dodávané LED osvětlení dopadajícího světla (kroužek) zajišťuje optimální osvětlení vzorku Ve spojení s velkou pracovní plochou je snímání objektů na obrazovce ideální pro průmyslové pozorování, analýzu a dokumentaci Vynikající optika umožňuje trvale ostré vedení obrazu v celém spektru zvětšení 0,7x-5x Megapixelová kamera mikroskopu bez okuláru nabízí díky výstupu HDMI plynulé živé pozorování vzorků prostřednictvím HD monitoru. Intuitivní software, USB flash disk a USB myš, které jsou nedílnou součástí dodávky, navíc umožňují snadné digitální zpracování a ukládání výsledků OIV 255 zajišťuje softwarově řízený záznam obrazu a videa s dalšími a rozsáhlými měřicími funkcemi Součástí dodávky je protiprachový kryt a vícejazyčný návod k obsluze.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství