M18SIC36 CAMERĂ DE INSPECȚIE 36M

Cod articol: 4933471413
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cameră video pentru endoscopie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933471413
EAN / GTIN 4058546290412
Număr producător 4933471413
L-Număr L00800 4282

Descriere

Descriere:

  • Cameră HD de 25 mm 1080 p HD cu zoom panoramic
  • 12 LED-uri pentru o mai bună iluminare a conductelor
  • Cablu de împingere de 36 m lungime de 9 mm pentru o rază lungă de acțiune
  • Carcasa tamburului complet închisă reduce la minimum contaminarea
  • Suport de cauciuc pentru parcarea tamburului pe spate
  • Curele pentru rucsac pentru un transport mai ușor
  • Sonda încorporată pentru o localizare ușoară: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pentru utilizarea cu toate dispozitivele de localizare populare
  • Un TICK® încorporat permite utilizarea platformei de inventariere în cloud ONE-KEY®, care sprijină atât localizarea dispozitivelor, cât și prevenirea furturilor
  • Furnizat standard cu 1 rolă de ghidare de 75 mm și o rolă de ghidare de 100 mm

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 12. 4
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Varianta produsului: M18 SIC36
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 1 stea de ghidare de 100 mm, 1 stea de ghidare de 64 mm, 1 x kit de împământare