Cámara de inspección M18SIC36 36m.

Número de artículo: 4933471413
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
Tipo de producto Videocámara para endoscopia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471413
EAN / GTIN 4058546290412
Número del fabricante 4933471413
Número L L00800 4282

Descripción

Descripción:

  • Cámara de 25mm y 1080p HD con zoom panorámico, permitiendo al usuario ampliar la imagen completa
  • 12 LED´s para una mejor iluminación de la tubería
  • Varilla de empuje de 36m de largo y 9mm de ancho, para facilitar el alcance en tuberías largas
  • Suciedad contenida gracias a su diseño completamente cerrado
  • Soporte de goma para poner el carrete en la parte posterior
  • Correas para facilitar su transporte a la espalda
  • Sonda incorporada para una fácil localización: 512Hz, 640Hz, 33Hz para ser utilizada por todos localizadores más comunes
  • TICK™ incluido para ONE-KEY™
  • Ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • Equipada con 1x cabeza centradora de 100mm y 1x cabeza centradora de 75mm
  • Trazador incorporado para localizar la varilla de empuje

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 12. 4
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 SIC36
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 estrella guía de 100 mm, 1 estrella guía de 64 mm, 1x kit de toma de tierra