{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
felgräns | ± 1 µm | |
Tråd-⌀ | 0,725 mm | |
för gängor | M8 | |
för gängstigning P | 1,25 | |
inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1 | 8,282 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Gängmätningstråd | |
För spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikkelkode | 422490 0,725 | |
EAN / GTIN | 2050001063533 |