Rolă bandă calibrată ⌀ 150 mm×5 m 0,05 mm

Cod articol: 478540 0,05
(21,42 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Material: inoxidabil
  • Material: Oţel superior, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±3 µm
Standard Normă de fabricaţie
Material inoxidabil
Material Oţel superior, INOX
Lungime rolă 5 m
Lăţime rolă 150 mm
Grosime 0,05 mm
Tip produs Bandă calibrată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478540 0,05
EAN / GTIN 2050002041653
Număr producător 707

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel pentru lere laminată la rece, oţel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ştearsă de la Ref. 0,02 (excepţie Cod 478502 de la Ref. 0,08).
Rulată într-o cutie de plactic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.
Oţel superior inoxidabil rezistent la rugină şi la acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,005−0,05 mm), laminat la rece, ecruisat, suprafaţă lustruită.

Aplicaţie:

În fabricarea de dispozitive şi scule pentru ajustarea componentelor maşinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranţă, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor şi ghidajelor, pentru reglarea valţurilor de imprimare şi de presiune.

Livrare:

De la Ref. 0,3 livrare sub formă de rolă / inel.
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
    Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături