Calibru inel cu dimensiune intermediară

Cod articol: 484035
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Calibre inel (inele de control) din oţel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală. Toleranţa de fabricaţie pentru alezaj este JS4.

Standard:

Conform DIN 2250 C.

Notă:

Tipul de denumire a referinţei se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 3,001 – 3,499
Tip B = 3,501 – 14,999
Tip C = 15,001 – 19,999
Tip D = 20,001 – 24,999
Tip E = 25,001 – 31,999
Tip F = 32,001 – 39,999
Tip G = 40,001 – 49,999
Tip H = 50,001 – 59,999
Tip I = 60,001 – 69,999
Tip J = 70,001 – 79,999
Tip K = 80,001 – 89,999
Tip L = 90,001 – 99,999
Vă rugăm să precizaţi ⌀ exact al dimensiunii nominale.
Inelele cu dimensiune intermediară sunt doar calibre inel cu dimensiuni decimale!
Pentru ⌀ lise (drepte), consultaţi Cod 484030 sau la cerere.
Exemplu de comandă ⌀ 10,002: Cod 484035 B 10,002.

Calibrele inel din ceramică cu scală milimetrică completă sunt disponibile la cerere.