Instelring met tussenmaat

Artikelnummer: 484035
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Instelringen (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen. Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

Norm:

Volgens DIN 2250 C.

Tip:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 3,499
Type B = 3,501 – 14,999
Type C = 15,001 – 19,999
Type D = 20,001 – 24,999
Type E = 25,001 – 31,999
Type F = 32,001 – 39,999
Type G = 40,001 – 49,999
Type H = 50,001 – 59,999
Type I = 60,001 – 69,999
Type J = 70,001 – 79,999
Type K = 80,001 – 89,999
Type L = 90,001 – 99,999
A.u.b. de exacte nominale ⌀-maat opgeven.
Tussenmaatringen zijn alleen de instelringen met decimalen!
Voor hele ⌀ zie nr. 484030 of op aanvraag.
Bestelvoorbeeld ⌀ 10,002: nr. 484035 B 10,002.

Keramische instelringen met hele millimetermaat op aanvraag.