Izvedba:
Prsteni za namještanje (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu etalona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom. Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.
Standard:
Prema DIN 2250 C.
Napomena:
Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).
Tip A = 3,001 – 3,499
Tip B = 3,501 – 14,999
Tip C = 15,001 – 19,999
Tip D = 20,001 – 24,999
Tip E = 25,001 – 31,999
Tip F = 32,001 – 39,999
Tip G = 40,001 – 49,999
Tip H = 50,001 – 59,999
Tip I = 60,001 – 69,999
Tip J = 70,001 – 79,999
Tip K = 80,001 – 89,999
Tip L = 90,001 – 99,999
Molimo navedite točan nazivni ⌀.
Prsteni s međudimenzijama su prsteni za namještanje
nestandardnih veličina!Za glatke (ravne) ⌀ vidjeti br.
484030 ili na upit.
Primjer narudžbe: ⌀ 10,002: br.
484035 B 10,002
.Keramički prsteni za namještanje s
punom mjerom u milimetrima na upit.