Nastavovací kroužek s mezirozměrem

Artiklové číslo: 484035
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Nastavovací kroužky z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a jemně lapované. Nastavovací kroužky jsou popsány skutečným rozměrem. Výrobní tolerance pro vrtání je JS4.

Norma:

Dle DIN 2250 C.

Poznámka:

Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499
Typ B = 3,501 – 14,999
Typ C = 15,001 – 19,999
Typ D = 20,001 – 24,999
Typ E = 25,001 – 31,999
Typ F = 32,001 – 39,999
Typ G = 40,001 – 49,999
Typ H = 50,001 – 59,999
Typ I = 60,001 – 69,999
Typ J = 70,001 – 79,999
Typ K = 80,001 – 89,999
Typ L = 90,001 – 99,999
Zadejte přesný jmenovitý ⌀.
Vložené kroužky jsou pouze nastavovací kroužky s rozměry v desetinných číslech!
Hladký (rovný) ⌀ viz č. 484030 nebo na poptávku.
Příklad objednávky ⌀ 10,002: č. 484035 B 10,002.

Keramické nastavovací kroužkymilimetrovými rozměry na poptávku.