{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interval de temperatură | -30 °C - 650 °C | |
Precizia | ±2 °C sau 2 % din valoarea măsurată | |
Dimensiune afişaj | 3,5 inch | |
Sensibilitate termică | 0,08 K | |
Frecvenţă de succesiune a imaginilor | 9 Hz | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Câmp vizual | 31×23 grad | |
Dimensiune detector | 320×240 px | |
Distanţă minimă de focalizare | 0,5 m | |
Tip produs | Camere de termoviziune |
Cod articol | 474040 868S | |
EAN / GTIN | 4029547024788 |