Ruletă Set de 3 piese 5 m

Cod articol: 461901 5
Reducere
69,40 €
Setați prețul 3 buc. (3,52 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 13,35 € /buc.
  • 95,80 € /buc.
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 5 m
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii alb
Lungime carcasă 70 mm
Lăţime carcasă 30 mm
Înălţime carcasă 69 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461901 5
EAN / GTIN 4062406206635

Descriere

Execuţie:

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă şi retur automat al benzii.
Pentru o prindere perfectă, suprafeţele de contact şi butonul de oprire sunt acoperite cu Santoprene® din două componente.
Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare uşoară şi o funcţionare extrem de uşoară.
Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii.
Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziţionare precisă.
Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia anti-reflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.
Gradaţie în mm

Livrare:

3 × ruletă Cod 461900.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb