Cablu de impact de rezervă 50 m

Cod articol: 4932471637
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sfoară de trasat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471637
EAN / GTIN 4058546295363
Număr producător 4932471637
L-Număr L00800 3690

Descriere

Descriere:

  • Alimentat de bateria REDLITHIUM® de 4 V
  • Afișajul dinamic afișează o reprezentare grafică pe măsură ce se apropie de valoarea țintă
  • Modul automat: afișajul digital se adaptează automat la condițiile de lumină ambientală
  • Cordon de 2 mm grosime pentru o vizibilitate optimă
  • Unelte planetare pentru o durată de viață mai lungă
  • Transmisie 4:1 pentru o înfășurare mai rapidă
  • Capacitate mare
  • Apertură rapidă mare pentru o reîncărcare ușoară
  • Sistem de blocare a liniei pentru fixarea ușoară a cordonului

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Linie de înlocuire de 45m