{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plajă maximă de cântărire | 0 g - 100 g | |
Citire | 0,001 g | |
Reproductibilitate | 0,001 g | |
Liniaritate | ± 0,003 g | |
Denumirea producătorului | PCB | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 3 s | |
Greutate minimă pe bucată | 0,002 g | |
Dimensiuni platou cântar | ⌀ 81 mm | |
Lăţime | 163 mm | |
Adâncime | 245 mm | |
Înălţime | 79 mm | |
Greutate netă | 1,1 kg | |
Tip produs | Cântar de precizie |
Cod articol | 479510 100 | |
EAN / GTIN | 4045761085404 |