Nr. art.: 218080

Plăcuţă de frezare pentru filet interior şi exterior la 55° HB7720Carbura

La cerere
Livrabil
55 livrabil imediat
Preţ
de la 
108,24 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ de la 2 bucăţi
de la 
90,20 €
plus TVA Plus costul de livrare
Marcă: GARANT
Tip de filet: G
Tip de filet: BSW
Tip de filet: G-LH
Tip de filet: BSW-LH
Tip de filet: BSP
Tip de filet: BSP-LH
Unghi al flancurilor: 55 grad

Informații

  • Tip de filet: G
  • Tip de filet: BSW
  • Tip de filet: G-LH
  • Tip de filet: BSW-LH
  • Tip de filet: BSP

Descriere produs

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri

Aplicaţie:

Pentru filet interior şi exterior la 55° conform Normei B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Clasă de toleranţă: Clasă Medie A.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături