{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 2 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Geometria plăcuţelor | Profil complet | |
Utilizare | interior | |
⌀ exterior D | 23 mm | |
Adâncime t | 1,159 mm | |
Grosime plăcuţă E | 4 mm | |
Pentru filet ≥ | M30×2 | |
Tip | 01 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Direcţie de tăiere | dreapta şi stânga | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare circulară |
Cod articol | 217510 2 | |
EAN / GTIN | 4045197217585 | |
Număr producător | 217510 2 |