{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 15,5 mm | |
⌀ gulerului d1 | 32 mm | |
⌀ suportului de bază d2 | 40 mm | |
Lungimea gulerului L1 | 38 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm | 52 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XC.. 1113 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218422 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533760 | |
Număr producător | 218422 63/4 |