Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 1,5 mm, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/4mm

Tuote nro.: 218422 63/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 4
Varren muoto reiällä
Sisäjäähdytys ei
suurin työstösyvyys ae max 15,5 mm
Kauluksen ⌀ d1 32 mm
Peruspitimen ⌀ d2 40 mm
Kauluksen pituus L1 38 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 51,4 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 52 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm 52,8 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä XC.. 1113
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 218422 63/4
EAN / GTIN 4045197533760
Valmistajan numero 218422 63/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.
Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.