Execuţie:
Rezultate de șlefuire mai uniforme
Șlefuire ușoară și uniformă
Eficiență mai mare în măcinarea manuală
Mai puțină oboseală a mâinilor datorită formei ergonomice
Descriere:
Pentru suprafețe plane, utilizați blocul de șlefuit manual 3M™ Hookit™. Blocul nostru ergonomic de șlefuire manuală este conceput pentru a se potrivi confortabil în mână și pentru a oferi un rezultat de șlefuire ușoară și dreaptă în zonele de reparații în care nu este posibilă utilizarea șlefuitoarelor. Utilizați acest produs împreună cu produsele noastre de șlefuire Hookit™. Blocul asigură, de asemenea, o aplicare mai uniformă a presiunii pentru rezultate mai bune. Atunci când șlefuiți manual, puteți, de asemenea, să lucrați la o viteză care permite o muncă mai precisă și este perfectă pentru șlefuirea zonelor greu accesibile. Blocul nostru de șlefuit este echipat cu sistemul de fixare 3M™ Hookit™, care facilitează schimbarea hârtiei de șlefuit. Pur și simplu apăsați pe șmirghel pentru o fixare sigură și scoateți-l cu ușurință după utilizare.
Caracteristică:
Eficiență mai mare la șlefuirea manuală