3M™ Hookit™ kemény kézi csiszolótömb, sárga, 125 x 70 mm, 10 db / doboz

Cikkszám: 7000045715
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045715
EAN / GTIN 50051131057406
Gyártó száma 7000045715
L-szám L51710 982

Leírás

Kivitel:

Még egyenletesebb csiszolási eredmények
Egyszerű és lapos csiszolás
Nagyobb hatékonyság a kézi csiszolásban
Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően csökken a kéz fáradtsága

Leírás:

A 3M™ Hookit™ kézi csiszolótömbünk segít jobb eredményeket elérni kézi csiszoláskor – az ergonomikus csiszolóegység kényelmesen illeszkedik a kézbe és csökkenti a fáradtságot. Ezenkívül a blokk egyenletesebb nyomást biztosít, ami jobb eredményeket eredményez.