Piatră de ascuțit - corindon nobil 150X16P

Cod articol: 558515 150X16P

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,35 € / buc.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 500
Grad de fineţe Lustruire
Forma Triunghiular
Lăţime 16 mm
Lungime 150 mm
Culoarea alb
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558515 150X16P
EAN / GTIN 9003172580203
Număr producător 258020

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea şi teşirea sculelor respectiv a tăișurilor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi şlefuire-lustruire.
Pentru oţel (călit) şi aliaje cu rezistenţă la rupere ridicată. Tenacitatea acestui material conferă rezistenţă muchiilor şi performanţe bune la aşchiere.

Notă:

A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.
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
    Lungime×lăţime (mm) grad de fineţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături