Brynfil – ädelkorund 150X16P

Art-nr: 558515 150X16P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    150,35  SEK / st.
  • Från 10st.
    125,31  SEK / st.
på begäran
I lager
107 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 500
finhetsgrad polering
Form trekant
Bredd 16 mm
Längd 150 mm
Färg vit
Produktslag Brynfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558515 150X16P
EAN/GTIN 9003172580203
Tillverkarens nummer 258020

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För stål (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger kanthållfasthet och hög skärkraft.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.
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
    längd × bredd (mm) finhetsgrad Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen