3M™ PERIE PENTRU CLAPETE CF-FB 7SM 203X51X76MM

Cod articol: 7000091716
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000091716
EAN / GTIN 08021684332371
Număr producător 7000091716
L-Număr L51710 1368

Descriere

Execuţie:

Lățimea totală: 50 mm

Descriere:

Scotch-Brite™ Finishing Flap Brush este construită din secțiuni de material nețesut tăiate pe lungime și lipite de un miez cilindric. Periile noastre cu lamelă sunt disponibile cu oxid de aluminiu care furnizează continuu abrazivi proaspeți pentru finisaje consistente și uniforme.

Caracteristică:

Oferă un contact mai mare cu suprafața decât perii cupă
Oferă o alimentare continuă cu abraziv proaspăt pentru suprafețe uniforme și consistente
Moale și conformabilă pentru un finisaj uniform al suprafeței fără urme de zdrobire

Notă:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing