{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 65 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Tip produs | Perie în formă de oală |
Cod articol | 573205 60 | |
EAN / GTIN | 4067263906919 |