Pânza de Ferăstrău circular 216/30mm 48Z lemn

Cod articol: 4932471316
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471316
EAN / GTIN 4058546289447
Număr producător 4932471316
L-Număr L00800 1184

Descriere

Descriere:

  • Înveliș PTFE (teflon): reduce frecarea pentru tăieri mai rapide și mai reci
  • Protejează împotriva coroziunii și acumulării de rășină
  • Fante de vibrații tăiate cu laser: pentru vibrații mai mici și tăieri mai precise
  • Fantele sunt umplute cu poliuretan și acționează ca amortizoare de șocuri, împiedicând vibrațiile să ajungă la dinții de carbură
  • Oțel de înaltă calitate tăiat cu laser: garantează tăieturi precise
  • Dinți de carbură cu infuzie de cobalt: rămân ascuțiți mai mult timp și pentru tăieturi mai curate

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 48
  • Diametrul alezajului [mm]: 30
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 216
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 48ATB neg.
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 216
  • Numărul de dinți: 48