Disc 3M™ Roloc™ TR 361F, 3 in, P24

Cod articol: 7000045090
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045090
EAN / GTIN 30051144223924
Număr producător 7000045090
L-Număr L51710 598

Descriere

Execuţie:

Amestec Cubitron™/alumină
Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Ajutor abraziv
Substrat din poliester Y
Potrivit pentru utilizare intensă

Descriere:

Disc abraziv rezistent pentru lucrări de șlefuire și îndepărtare.

Caracteristică:

Amestec de Cubitron™/Alumina
Ajutoare de măcinare
Suport din poliester Y
Uzură redusă și durată lungă de viață
Foarte eficient, în special pentru procesele de lucru în mai multe etape
Fără decolorare a piesei de prelucrat din cauza temperaturii
Temperatură scăzută de măcinare și sarcină de temperatură scăzută pe bobul abraziv
Mineral dur cu o duritate deosebit de mare
Schimbare sigură și rapidă a discului
Suport stabil, rezistent la rupere

Notă:

Disc de rectificat rezistent pentru lucrări de șlefuire și îndepărtare